クリーンルーム用品 :「作業手袋 アトム」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
。手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):23.5●手のひら周り(cm):22●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):4.2●ゲージ数:10●タイプ:両手甲・指先●材質/仕上:手袋:ポリエステル、綿、すべり止め:天然ゴム、クッション材:クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:353-9659
アズワン品番67-2300-35
1双
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):7.6●厚さ(mm):2.0●ゲージ数:10●タイプ:両指先●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲・指先ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3914
アズワン品番67-2300-39
1双
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.8(左)、21.0(右)●中指長さ(cm):7.7(左)、8.0(右)●厚さ(mm):2.0●ゲージ数:10●タイプ:左指3本●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲・指先ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3915
アズワン品番67-2300-40
1双
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.8●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):4.2●ゲージ数:10●タイプ:左指3本・右手甲●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲・指先ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3916
アズワン品番67-2300-36
1双
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:イエロー/グリーン●サイズ:フリー●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):24.0●中指長さ(cm):7.9●厚さ(mm):5.8●ゲージ数:10●タイプ:両手甲●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3917
アズワン品番67-2300-37
1双
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
幅広く使用いただける、女性用の少し小さめの軍手です。流通作業。検品。園芸作業。果樹収穫。各種軽作業など
仕様●色:白/ピンク●サイズ:女性フリー●全長(cm):21±1●手のひら周り(cm):18±1●中指長さ(cm):7±0.5●梱包数:60組(12双組×60)●7ゲージ●材質/仕上:ポリエステル、綿、その他●炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。●電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。●鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。●回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れが
アズワン品番67-2300-16
1ダース
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)
材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)
粘着力(N/cm2)約7
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。
グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に
材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)
抵抗値(Ω)108
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。