クリーンルーム用品 :「校正証明書」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONEベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+Met ONE
339,800税込373,780
1セット
当日出荷から10日以内出荷
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下
小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ パーティクルプラス高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズパーティクルプラス
879,800税込967,780
1台
15日以内出荷
リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。
規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
8503 パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズパーティクルプラス
619,800税込681,780
1台
15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)計測範囲(粒径)0.5~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-25モデル本体
PSX-AD2(点検・検査書) ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン
176,000税込193,600
1個
15日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
PSV-AD2(点検・検査書) ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン
137,000税込150,700
1個
15日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズパーティクルプラス
839,800税込923,780
1台
15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体
PSXXS-AD2(点検・検査書) ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン
348,000税込382,800
1個
15日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
PA03L パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
114,400税込125,840
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
PA03H パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
128,500税込141,350
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
PA-5C パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
122,800税込135,080
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)寸法(mm)125×76×110電源(V)DC24(ACアダプター付属)測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)使用環境CLass10000~100000 推奨アラーム出力アズワン品番4-4055-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
8303 パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラスパーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズパーティクルプラス
639,800税込703,780
1台
22日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)計測範囲(粒径)0.3~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-21モデル本体
AeroTrak 9303 ハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak エアロトラック ニッタハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak エアロトラックニッタ
559,800税込615,780
1台
欠品中
ニッタ社のハンドヘルド気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model 9303は、3.6インチ大画面を採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したシンプルデザインです。 パーティクルカウンタ本体に1,500件分のデータを自動保存、ダウンロードソフト(21CFR Part.11対応)を使ってパソコンへデータ転送できます。
仕様【最大可測粒子濃度】5,950,000個/28.3L、【データ保存件数】1500件、【測定サイクル】1~999回または連続測定付属品等速吸引プローブ/パージフィルタ/USBケーブル/バッテリーパック1個/電源ケーブル/取扱証明書/校正証明書/トレーサビリティー/検査成績書/ダウンロードソフト(Trak Pro LiteSecure)種別TM9303質量(kg)0.58(バッテリー含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×62×230連続使用時間(時間)4.5光源半導体レーザーインターフェースUSBデータダウンロードバッテリーリチウムイオン流量(L/min)【サンプリング】2.83(0.1CFM)粒径(μm)0.3/0.5/5.0(0.5は、1.0、2.0、2.5へ設定変更可能)表示単位個、個/CFT、個/m3(任意選択)アズワン品番1-2528-01チューブ長さ(m)【最大サンプリング】1以内

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります