クリーンルーム用品 :「綿棒 大型」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。
トラスコ品番255-0674
材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸径(Φmm)5
材質導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)19
表面抵抗値(Ω)109
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ハード
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。
材質(軸)紙
材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。