クリーンルーム用品 :「防塵服 キャップ」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
グレードクラス1000~10000
表面抵抗値(Ω)105~9/□
仕様後ゴム絞り帯電防止加工
種別キャップタイプ
質量(g)40
規格ISO
グレードクラス1000対応
混率(%)ポリエステル100%
機能帯電防止加工
食品工場、クリーンルームをターゲットとした吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用した着用快適仕様のクリーンフードです。ツバ芯には工業用洗濯にも耐えられる素材を採用しています。また、耳メッシュには髪の毛が出にくい細かなメッシュを使用し、会話が聞き取りやすい仕様となっています。顔周りには伸縮性のある機能素材を使用する事により、フィット性を高め、髪の毛のはみ出しを防ぎます。フードの前合わせ部分に脱落防止ホックを採用していますので、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。フードのタレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)/ポリウレタン(顔周り)
洗浄度クラス100000(目安)
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)60
サイズフリー
仕様後ろゴム絞り
色ホワイト
質量(g)40
グレードクラス1000~10000
混率(%)ポリエステル100%
アズワン品番1-6369-01
1枚
¥1,525
税込¥1,678
当日出荷
顔周りに吸汗・速乾に優れたニット素材を使用しており、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立したクリーンフードです。フードの前合わせ部分に脱落防止ホックを採用していますので、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。フードのタレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)/ポリウレタン(顔周り)
洗浄度クラス10000(目安)
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
毛髪の落下混入防止に効果的です。メッシュ素材を使用しているので蒸れ感が軽減できます。前ひもで大きさの調整が可能です。
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品工業。
サイズフリー
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。