クリーンルーム用品 :「PCコンセント」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番1-9034-06
扉幅(mm)494×665
1セット
¥186,500
税込¥205,150
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番4-6182-04
扉幅(mm)494×665
1セット
¥206,500
税込¥227,150
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4095-02
1台
¥340,000
税込¥374,000
15日以内出荷
本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4084-02
1台
¥523,000
税込¥575,300
15日以内出荷
ボックス内を陽圧(100mmH2O)に保つことができます。陽圧時による圧力調整装置を備えています。本体内部にコンセントが付いています。
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-104-02
1台
¥195,000
税込¥214,500
15日以内出荷
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。またモニタホルダーは角度調整可能です。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイトモニター付きPC コンセント付き
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-21
1台
¥207,000
税込¥227,700
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-22
1台
¥225,000
税込¥247,500
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。