バイオ・食品(菌)関連用品 :「アガロース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01
付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド
材質泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)約300~ 350
内寸法(mm)泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5
メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)
電源AC100~240V・50/60Hz
出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18
機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)
タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)
トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100
サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。