バイオ・食品(菌)関連用品 :「メディカル」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(5個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

バイオメディカルサイエンスドライブロックインキュベータ
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg)0.7 電源DC24V 50/60Hz 35W 温度範囲(℃)(室温+5)~100 温度精度±0.5℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115 タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

バイオメディカルサイエンスセルカルチャースライド
1枚のスライドグラス上で培養・固定・染色・観察まで行うことが可能です。
材質チャンバー/ポリスチレン、スライド/ガラス、ホルダー/ポリプロピレン 滅菌ガンマ線照射済
1組(12枚)
9,598 税込10,558
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオメディカルサイエンスドライブロックインキュベータ
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
質量(kg)1 電源DC12V 50/60Hz 60W 温度範囲(℃)0~100 温度精度±0.5℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140 タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷