組織培養用寒天伊那食品工業翌日出荷
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下形状粉末状種類寒天培地内容量(g)500pH7±1水分(%)(乾燥減量)22%以下強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル灰分4%以下
培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業翌々日出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%内容量(g)500pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦20.0融点(℃)86.0±2.0アズワン品番3-4920-01灰分≦2.0%
寒天伊那食品工業翌日出荷
仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下形状粉末状pH7±1
培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業翌々日出荷から6日以内出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦12.0融点(℃)91.0±2.0灰分≦1.5%
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
アンプル培地ADVANTEC税込¥7,292~¥6,629~
電気泳動装置JEIO TECH税込¥53,878~¥48,980~