6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA 材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム 質量(kg)約1 電源(V)AC100~240 型番Mini300 出力方式定電圧もしくは定電流 最大出力電力(W)60 出力端子並列2端子 サイズ(mm)140×191×84 アズワン品番2-089-01 タイマー1~999分
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1V アズワン品番2-089-02
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置 MPシリーズ
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子 材質ポリカーボネート 質量(kg)約2 電源(V)AC100~240 コンセント形状3Pプラグ 出力方式定電圧または定電流 出力端子並列2端子×4対 サイズ(mm)215×335×104 タイマー1~999分
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 寸法(mm)190×130×150 アズワン品番4-6700-01
1セット
179,800 税込197,780
12日以内出荷

Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) 厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0 寸法(mm)190×130×190 構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 アズワン品番4-6694-01
1セット
189,800 税込208,780
12日以内出荷