バイオ・食品(菌)関連用品 :「HI管」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス・UVトランスイルミネーター。UV波長302nm、25Wの高出力タイプ。UV強度を手前の切り替えスイッチにより3段階(Hi/Mid/Lo)で切り替え可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。フィルターサイズにより2機種が用意されています。
仕様●波長:302nm●UV放電管:25W放電管×4本●フィルターサイズ:21×26cm●インテンシティ切り替え:有(Hi/Mid/Lo)●本体寸法(W×D×H):486×337×143mm(カバー含む)●本体重量:6.2kg●電源:100V●※付属の安全カバーにより、UV照射から目を保護しますが、長時間の使用には別売のフェイスシールドをご使用下さい。●構成:トランスイルミネーター本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3854-26
1式
479,800 税込527,780
48日以内出荷

おすすめ人気ランキング