バイオ・食品(菌)関連用品 :「UV管」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
UV放電管analytikjena社UVP製トランスイルミネーター交換用UV放電管です。波長(nm)、出力(W)から適合機種をご確認下さい。
仕様●波 長:302nm●ワ ッ ト 数:25W●適合機種:TFM-20V/TFM-26V/TFM-30V/TFM-40V●使用本数:4本
アズワン品番65-3776-85
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
UV放電管analytikjena社UVP製トランスイルミネーター交換用UV放電管です。波長(nm)、出力(W)から適合機種をご確認下さい。
仕様●波 長:白色●ワ ッ ト 数:8W●適合機種:TLW-20/TMW-20/LMW-20●使用本数:2本
アズワン品番65-3776-83
1本
¥13,980
税込¥15,378
48日以内出荷
ハイパフォーマンス・UVトランスイルミネーター。UV波長302nm、25Wの高出力タイプ。UV強度を手前の切り替えスイッチにより3段階(Hi/Mid/Lo)で切り替え可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。フィルターサイズにより2機種が用意されています。
仕様●波長:302nm●UV放電管:25W放電管×4本●フィルターサイズ:21×26cm●インテンシティ切り替え:有(Hi/Mid/Lo)●本体寸法(W×D×H):486×337×143mm(カバー含む)●本体重量:6.2kg●電源:100V●※付属の安全カバーにより、UV照射から目を保護しますが、長時間の使用には別売のフェイスシールドをご使用下さい。●構成:トランスイルミネーター本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3854-26
1式
¥479,800
税込¥527,780
48日以内出荷
白色/UV兼用・トランスイルミネーター。白色光/UV切替可能タイプ。装置手前の切替スイッチにより白色光/UVを切り替えて使用可能。エチジュウムブロマイド染色ゲルはUV側(右側)を利用、タンパク質泳動ゲルは白色光側(左側)を利用といった使い分けが可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。UV照射波長に応じて2機種(365nm/302nm)が用
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。