バイオ・食品(菌)関連用品 :「実験用LED」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)510×127×102 質量(g)450 形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W 温度範囲(℃)周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式) 温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒 対応OSWindows(R)、Mac、Android 温度制御方式PID制御 アズワン品番3-9984-01 プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング