バイオ・食品(菌)関連用品 :「オートクレーブ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様(ループ部)よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
材質ステンレス線
全長(mm)270
径(Φmm)(ループ)1
柄Φ2mm
アズワン品番1-6775-11
1パック(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●太棒柄:Φ3mm
アズワン品番65-9966-91
1袋(10本)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:3mm●細棒柄:Φ2mm
アズワン品番65-9966-88
1袋(10本)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mm
アズワン品番65-9966-87
1袋(10本)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。
ニクロムループの軸部分はねじり形状です。
白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。
耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
材質PP
寸法(mm)127.4×85.1×44.1
容量(mL)(1ウェルあたり)2.3
口径(Φmm)(ウェル)8×8
ダブルシールキャップ構造。
7500RCF(×g)まで遠心可能です。
目盛りは約0.1ML,0.2ML、4.7MLの部分にあります。
T10203Sは耐有機溶媒性、オートクレーブ、凍結保存可。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)41.2
最大容量(mL)1.2/well
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)41.2
最大容量(mL)1.2/well
環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です。使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mm
アズワン品番65-9966-92
1箱(40袋×25本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です。使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mm
アズワン品番65-9966-93
1箱(120袋×25本)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。
材質PP
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2
ウェル容量(mL)1.2
環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です。使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mm
アズワン品番65-9966-94
1箱(240袋×25本)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。