絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(2)
- Celltreat(90)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(152)
- GVS(98)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(107)
- Merck(メルクミリポア)(1,229)
- Porvair(122)
- Simport(277)
- TGK(東京硝子器械)(160)
- Thermo Fisher Scientific(310)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- TPP(209)
- WATSON(171)
- アズワン(314)
- ケニス(141)
- コーニング(212)
- ビーエム機器(678)
- ベクトン・ディッキンソン(367)
- 三商(119)
- 栄研化学(84)
- ブランドをもっと見る

TPXシャーレ
サンプラテック¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5
TPX(R)シャーレ
サンプラテック(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。材質ポリメチルペンテン滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
エコノ細菌接種用ループ
サンプラテック¥7,298~税込¥8,028~1パック(5本×100袋)当日出荷コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
小型インキュベーター P-BOX
サンプラテック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
ミニラック 遠沈管用
サンプラテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。材質PVC
エコノマイクロチューブ1.5ml
サンプラテック¥1,998税込¥2,1981組(500本)当日出荷コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。容量(mL)1.5
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。材質PVC呼称イッキニ4&1幅W×全長(mm)37×82
チューブキャップオープナーイッキニ8セット
サンプラテック¥2,898税込¥3,1881台当日出荷チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
マウス保定用グローブ(カマレナイーネ)
サンプラテック¥2,098~税込¥2,308~1個(1個)3日以内出荷噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可材質牛革オートクレーブの可否不可
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。長さ(mm)(最小~最大)20~80型番13302固定器寸法(Φmm)31
サンプラ(R) PTFEシャーレ
サンプラテック¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。材質PTFE滅菌無
ペトリマルチラック Φ90mm
サンプラテック¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
細胞培養バッグ
サンプラテック¥39,980~税込¥43,978~1組(10個)欠品中閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。入数(枚)10滅菌ガンマ線滅菌済
マウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ)
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷牛革製のグローブを耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強した、2本指用の左右兼用グローブです。噛まれやすい2本の指をしっかりマウスの歯から守ります。ディスポグローブの下に装着するので清潔です。マウスの保定以外にも、熱いものや冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。仕様アルコール噴霧:可材質牛革 アラミドフェルト
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781個(1個)3日以内出荷固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。アジャスターの尾部付近の下板に、排水口(切り込み)がついています。材質アクリル寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥12,980~税込¥14,278~1個(1個)当日出荷固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マイクロチューブオープナー
サンプラテック¥1,598税込¥1,7581個(1個)3日以内出荷一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
ライブ輸送用二次容器スターターセット
サンプラテック¥2,698税込¥2,9681式(1式)8日以内出荷iP-TECフラスコが6個入ります。セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース容量(L)1.3大きさ210×147×70mm入数一式
スフェロイド形成容器
サンプラテック¥33,980~税込¥37,378~1組(5枚)翌々日出荷シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。材質PE入数(枚)5滅菌ガンマ線滅菌済
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
iP-TEC細胞シート輸送コンテナ
サンプラテック¥24,980税込¥27,4781個(6個)7日以内出荷シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10
サンプラテック¥47,980税込¥52,7781組(10袋×5個)翌々日出荷iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。仕様有効培養面積:25cm2材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム容量(mL)30滅菌電子線滅菌済アズワン品番64-3695-69
排出口付マウス固定アジャスター
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。材質アクリル固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)