バイオ・食品(菌)関連用品 :「フラスコ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28445 iP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) サンプラテック 動画あり
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。 iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。 しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。 ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。 安定したスタッキング性。 フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に 容量(mL)30 仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済 材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン タイププラグシール 培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。
仕様有効培養面積:25cm2 材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 容量(mL)30 滅菌電子線滅菌済 アズワン品番64-3695-69
1組(10袋×5個)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

輸送用フラスコを安定保持します。
アズワン品番3-7068-01
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷

iP-TECフラスコが6個入ります。
セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6 材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース 容量(L)1.3 大きさ210×147×70mm 入数一式
1式(1式)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

iP-TEC(R)フラスコ-25 用吸液シート36枚セットです。セルロース製です。
アズワン品番3-7068-12
1組(36枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

iP-TEC(R)フラスコ-25 を3個収納可能な二次容器収納用のPP製専用トレーです。
アズワン品番3-7068-11
1組(12枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

28448 iP-TEC ミニスクレイパー サンプラテック 動画あり
iP-TECフラスコ用に開発された商品です。持ちやすい柄のデザインで繊細な動かし方ができます。また先端部はしなやかで容器内の隅々まで届きます。 紙粉やゴミが落ちないフィルム製のイージーピール袋に1本ずつ個包装されています。
用途iPS細胞ライブ輸送に 仕様電子線滅菌済 全長(mm)150 ブレード幅(mm)13
1袋(100個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷