バイオ・食品(菌)関連用品 :「容器 滅菌」の検索結果
関連キーワード
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
材質PE
入数(枚)5
滅菌ガンマ線滅菌済
iP-TECフラスコ用に開発された商品です。持ちやすい柄のデザインで繊細な動かし方ができます。また先端部はしなやかで容器内の隅々まで届きます。
紙粉やゴミが落ちないフィルム製のイージーピール袋に1本ずつ個包装されています。
用途iPS細胞ライブ輸送に
仕様電子線滅菌済
全長(mm)150
ブレード幅(mm)13
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。
iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。
しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。
ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。
安定したスタッキング性。
フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に
容量(mL)30
仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済
材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン
タイププラグシール
培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム
全長(mm)75×62
全高(mm)20
滅菌電子線滅菌済
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。