バイオ・食品(菌)関連用品 :「真空 断熱材」の検索結果
関連キーワード
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。遠距離・寒冷地への輸送に最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時60時間キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に
内寸法(mm)330×235×250H
内容積(L)19.4
外寸法(mm)450×350×360H
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に
内寸法(mm)230×175×215H
内容積(L)13
外寸法(mm)350×300×330H
輸送SOP対応を目指した新三次容器。高性能・真空断熱材入輸送BOXで、今までなかった超コンパクト設計です。
質量(kg)1.8
容量(L)6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×165
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。