バイオ・食品(菌)関連用品 :「光学 顕微鏡」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
移動させずに細胞を観察できます。
光学的に透明なホウ酸ガラスを使用し、底の厚さは15mmです。
凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。
細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。
30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。
30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
仕様●サイズ:幅34.00×奥行34.00×高さ10.00mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:1.77cm2●TC処理済●容量:1.4~3.7mL
アズワン品番68-0320-72
1箱(10パック×5個)
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。
細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。
30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。
30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
ガラス底の厚さは#1.5
仕様●サイズ(W×D×H):148.50×148.50×25.5mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:皿/ポリスチレン、底/ガラス●ワーキングボリューム:1.4-3.5mL●細胞増殖領域:1.77cm2●RNase/DNaseフリー
アズワン品番68-0311-77
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。