バイオ・食品(菌)関連用品 :「クリーム」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27 容量(mL)0.75 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
1セット(960本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
容量(mL)1.4 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
1セット(960本)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27 容量(mL)0.75 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃ アズワン品番4-1087-47
1セット(10セット×96本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

チューブ底面にレーザーエッチング加工で2Dバーコード印刷をしているため、2Dバーコードによるサンプル管理が可能です。 ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。 クラス7クリーンルームで製造しています。 DNA/RNA/Pyrogen Free
仕様●仕様:平底、チューブ+キャップ●入数:480本(キャップつき)●ファーマット:48well format●材質:Highest purity polypropylene●底面に2次元バーコード付き●サイズ:Tube hight/44mm、Tube hight with Screw cap/51mm●使用温度範囲:液体窒素気相~+100℃●Internal Threadタイプ アズワン品番4-1087-67
1本(480本)
84,980 税込93,478
4日以内出荷

チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogenフリー。オプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/0.57mL・Screw cap(+21℃)/0.62mL・Screw cap(-20℃)/0.62mL・Screw cap(-80℃)/0.60mL、U底、ラック+チューブ+キャップ、【フォーマット】96well format 材質Highest purity polypropylene 使用温度範囲(℃)液体窒素気相~100
1セット(10ラック×96本)
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)