バイオ・食品(菌)関連用品 :「windows 10」の検索結果
関連キーワード
iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯
材質(本体)アルミ合金、ABS
耐荷重(kg)1
本体寸法(mm)約78×100×37
本体質量(g)約230
対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)
機能充電、データ転送
対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません
保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱
電源供給バスパワー/セルフパワー
色(本体)黒
アズワン品番66-0022-97
出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。