バイオ・食品(菌)関連用品 :「便利台」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
1箱(100本)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。 加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃ アズワン品番68-4034-08
1箱(100本)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

優れたコストパフォーマンス、別売の2Dインサートを後付けで装着でき、凍結した保管サンプルを融解させずに2Dバーコードによる検体管理が出来ます。ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることができる自立型、ガンマ線滅菌済で20本ずつ小分け包装されているので衛生的に使用可能、キャップの色は種類分け等に便利な5色展開(遮光タイプはキャップを選べません)
1箱(25袋×20本)
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。 お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能
仕様●サイズ:10.8×44mm●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:500本/袋●容量:0.5mL●滅菌済み●オートクレーブ滅菌可能●許容遠心力:20000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃ アズワン品番68-4034-10
1箱(500本)
31,980 税込35,178
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング