バイオ・食品(菌)関連用品 :「安定台」の検索結果
関連キーワード
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能
特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。
便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減
安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。
Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。
加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃
アズワン品番68-4034-08
1箱(100本)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能
特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。
便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減
安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。
Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。
お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能
仕様●サイズ:10.8×44mm●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:500本/袋●容量:0.5mL●滅菌済み●オートクレーブ滅菌可能●許容遠心力:20000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃
アズワン品番68-4034-10
1箱(500本)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。