バイオ・食品(菌)関連用品 :「60V100W」の検索結果
軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書
質量(kg)0.5
電源100V、50/60Hz、40W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100
精度(℃)±0.1
測定制御精度(℃)±0.5
タイマー設定1‐999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)室温+5‐80
温度安定度±0.5℃
加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
¥34,980
税込¥38,478
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書
質量(kg)3
電源100V、50/60Hz、150W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150
精度(℃)0.1
測定制御精度(℃)≦0.5
タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)室温+5-99.9
温度安定度0.2℃(@37℃)
加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
1セット(1式)
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
仕様ThermoLid搭載
セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書
質量(kg)0.9
電源100V、50/60Hz、50W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112
精度(℃)±0.1
測定制御精度(℃)±0.5
設定温度(℃)ThermoLid:0-100
タイマー設定1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)室温+5-100
温度安定度±0.3℃
加熱時間≦15分(25℃→100℃)
1セット(1式)
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書
質量(kg)3
電源100V、50/60Hz、150W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150
精度(℃)0.1
測定制御精度(℃)≦0.5
タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9
温度安定度0.2℃(@37℃)
加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
1セット(1式)
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書
質量(kg)0.8
電源100V、50/60Hz、40W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112
精度(℃)±0.1
測定制御精度(℃)±0.5
タイマー設定1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)室温+5-100
温度安定度±0.3℃
加熱時間≦15分(25℃→100℃)
1セット(1式)
¥35,980
税込¥39,578
62日以内出荷
軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書
質量(kg)1
電源100V、50/60Hz、60W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140
精度(℃)±0.1
測定制御精度(℃)±0.5
タイマー設定1‐999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)0-100
温度安定度±0.5℃
加熱時間≦20分(25℃→100℃)
冷却時間≦25分(20℃→0℃)
1セット(1式)
¥65,980
税込¥72,578
62日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。