バイオ・食品(菌)関連用品 :「微生物検査用品」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
商品豆知識
EZ-Fluo(TM)迅速検出システムは、一般的な47mmメンブランフィルターと培地を組み合わせて使用することができます。通常のメンブランフィルター法と比べ、約1/3の培養時間で結果が得られます。非破壊法のため、測定後も試料の再培養が可能です(培地は新しいものと取替)。カメラと組み合わせて使用することで、測定及び結果の観察や画像の保存ができます。ろ過が可能な原材料、工程中の試料、最終製品、環境試料等に使用できます。
種別Ez-Fluo(TM) 本体
アズワン品番3-3478-01
1台
¥4,398,000
税込¥4,837,800
17日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。