バイオ・食品(菌)関連用品 :「ブイ」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64
質量(g)約910
電源AC115V 50/60Hz
ランプ6W
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53
質量(g)約450
電源AC115V 50/60Hz
ランプ4W
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。
寸法(mm)81×378×64
質量(g)約910
電源(V)AC115(50/60Hz)
ランプ6W
波長(nm)302
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
装置前面のスイッチでUV波長の切り替えが可能ですので、ゲルの切り出しにはDNAバンドのダメージの少ない365nm、撮影時には302nmと用途に合わせて使用できます。安全カバー、ゲルカッターを標準装備しています。
種別UVP 210×260
アズワン品番3-3388-02
1台
¥579,800
税込¥637,780
48日以内出荷
ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm)356×279×143
電源AC100V・50/60Hz
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。