3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。 細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製 動作温度(℃)-86~100
1箱(50本×10袋)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブ
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
1箱(50本×5袋)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNA LoBind tube はチューブ壁面への核酸の吸着を低減することで核酸の回収率を向上させます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100% の DNA/RNA を回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っておりません。DNA LoBind tube はロット毎に試験を行い、human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを保証しています。Eppendorf DNA LoBind tube は、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シークエンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング▼様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30,000×gとなっています(2.0および5.0mLチューブは25,000×g、15および50mLコニカルチューブは19,500×g)
仕様容量:5.0mL 核酸低吸着タイプ DNA LoBind キャップ形状:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 純度レベル:PCR clean Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 200本(2袋×100本) 約17mmΦ アプリケーション DNA および RNA サンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCR における希釈系列の作製 次世代シーケンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作製 アズワン品番63-8462-20
1式(200本)
10,980 税込12,078
当日出荷