バイオ・食品(菌)関連用品 :「抗体」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 アズワン品番63-8461-84
1式(200本)
16,980 税込18,678
当日出荷