バイオ・食品(菌)関連用品 :「ウェルプレート」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合組織培養用、フタ付き 滅菌γ線滅菌 ウェル形状平底
1箱
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(24枚)ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)
43,980 税込48,378
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5パック×5個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)
129,000 税込141,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています 一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります
仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱 アズワン品番63-8589-11
1箱(100枚)
57,980 税込63,778
欠品中

1ケース(50パック×1個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-59
1ケース(5パック×10個)
259,800 税込285,780
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-61
1ケース(5パック×10個)
259,800 税込285,780
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-60
1ケース(5パック×10個)
289,800 税込318,780
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-62
1ケース(5パック×10個)
289,800 税込318,780
欠品中

1ケース(4パック×25個)
57,980 税込63,778
欠品中

バックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑えます。ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。360μLの全容量。推奨容量は75~200μLです。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面。非細
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:24/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:360μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-94
1ケース(24パック×1個)
52,980 税込58,278
欠品中

未処理のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。主に表面と相互作用できる大きな疎水性領域を持つ大きな分子(抗体など)の固定用に適しています。未処理のマイクロプレートは約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。フタ無し、フタは別売品です。白色マイクロプレートは発光シグナルを高め、
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:白●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:330μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3960-92
1ケース(4パック×25個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1ケース(4パック×25個)ほか
75,980 税込83,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5パック×5個)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
ウェル数96 仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付き ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-07
1箱
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1ケース(5パック×10個)
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(4パック×25個)ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:クリア●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3961-76
1ケース(4パック×25個)
82,980 税込91,278
欠品中

1ケース(10パック×1個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)
48,980 税込53,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)ほか
379,800 税込417,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)ほか
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(4パック×25個)
99,980 税込109,978
欠品中

1ケース(2パック×25個)
109,800 税込120,780
13日以内出荷

1ケース(4パック×25個)
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Poly-D-Lysine●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100 アズワン品番65-3962-58 保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence
仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100 アズワン品番65-3962-55
1ケース(5パック×20個)
649,800 税込714,780
欠品中


容量(μL)275 液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ) ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-08
1箱
24,980 税込27,478
4日以内出荷

液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
1箱
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8mmです。384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています。
1ケース(5パック×10個)
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(4パック×25個)ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
179,800 税込197,780
欠品中

1ケース(2パック×10個)
65,980 税込72,578
欠品中

1ケース(5パック×20個)ほか
239,800 税込263,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)