細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ。▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ。▼ガス透過性フィルム。▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展
アズワン品番65-3962-21
1パック(1個)
¥9,998
税込¥10,998
93日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。