バイオ・食品(菌)関連用品 :「計測カウンター」の検索結果
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm)122×122×125
質量(kg)1
倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)
測定時間<3秒
光源LED
解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)
動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%
サンプル容量(μL)10
画素数500万画素 CMOS
有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
¥486,999
税込¥535,699
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。