専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364
外寸法(mm)512×388×454
アズワン品番3-5257-02
1個
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300
外寸法(mm)455×355×400
アズワン品番3-5257-01
1個
¥49,980
税込¥54,978
63日以内出荷
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75
内寸法(mm)348×250×230
外寸法(mm)425×330×320
アズワン品番2-8169-11
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。