バイオ・食品(菌)関連用品 :「box」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
1箱(3セット)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75 内寸法(mm)348×250×230 外寸法(mm)425×330×320 アズワン品番2-8169-11
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300 外寸法(mm)455×355×400 アズワン品番3-5257-01
1個
49,980 税込54,978
63日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364 外寸法(mm)512×388×454 アズワン品番3-5257-02
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷

仕様P45用アルミ内箱 内寸法(mm)372×272×185 アズワン品番3-5257-11
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

仕様P27用アルミ内箱 内寸法(mm)304×233×150 アズワン品番3-5257-12
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
1個
2,999 税込3,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)