バイオ・食品(菌)関連用品 :「収納」の検索結果
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ポリカーポネート製のクライオボックス。
コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。
1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。
オートクレーブ可。
使用温度(℃)-196~+121
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)(室温+5)~50
容量(L)5.1
電源AC100V 50/60Hz 100W
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±1.0℃(無負荷時)
温度分布±1.5℃(無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)
材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂
質量(kg)12
容量(L)25
電源AC100V 50/60Hz 98W
温度範囲(℃)3~45
温度精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。