バイオ・食品(菌)関連用品 :「非常口」の検索結果
関連キーワード
使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。
ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。
25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。
サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。
LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。
バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ
寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375
質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15
ひょう量(g)~5000
再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1
希釈倍率2~99倍
インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB
分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモード
モード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。