バイオ・食品(菌)関連用品 :「アガロース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~300V 1~400mA 70W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバー
セット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、
寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)
サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)
容量(mL)電極液:上部40、下部550
方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)
極性(泳動槽部)源接続時に選択
アズワン品番64-3966-19
主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン
装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
1式
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。