バイオ・食品(菌)関連用品 :「小型培養器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。