3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
材質ポリスチレン(クリスタルグレード) 径(Φmm)100 滅菌ガンマ線滅菌済 寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
1袋(100個)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2 質量(kg)7.1 使用温度範囲(℃)室温+5~60 電源AC100V・50/60Hz 内容積(L)9.1 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(mm)326×253×281 ヒーター容量(W)85 庫内寸法(mm)275×195×171 対流方式自然対流式(エアジャケット方式) 扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷