商品豆知識
安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
材質ポリスチレン
全長(mm)129
全幅(mm)39
滅菌ガンマ線照射済
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス
滅菌無
断面タイプ焼口
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP
全長(mm)195
滅菌ガンマ線照射済
お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
菌液を均等に塗布するガラス製のコンラージ棒です。
材質ガラス
全長(mm)150
全幅(mm)30
1組(10本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-196~121
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。
1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様保持具と先端のニクロム線のセット
寸法(mm)Φ0.5×78
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×30
質量(g)98
滅菌オートクレーブ可 UV照射可
架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
全長(mm)230
滅菌ガンマ線照射済
材質ABS
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート
質量(kg)1.2
テーブル径(Φmm)内径94、外径110
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11
容量(μL)500μL(100回分)
レンジ100~1500bp
保存期間(年)常温で1年間
1個(100回分)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地
保存環境常温(15~25℃)
面積(cm2)10(培地面積)
耐薬品性に優れています。
材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。
重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
径(Φmm)90
滅菌電子線照射済
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET
規格DNase/RNaseフリー
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
仕様【光線透過量】0(270~600nm)
材質PP
容量(mL)5
タイプ褐色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
脆化温度(℃)0
最高使用温度(℃)135
最大遠心力(xg)20000
柔軟性硬質
1袋(100本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
MT-11PBSはカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。 MV-225は4種類の希釈液があります。 MV2-1000、MV2-5000は装置接続用です。
用途試料原液作製
材質PE
保存環境常温
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5
仕様最大遠心力/20000RCF
材質本体/PP(バージンポリプロピレン)
規格Nuclease/Endotoxin FREE
滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9
入数240本
1箱(240本)
¥11,780
税込¥12,958
欠品中
凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。
50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。
コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
脆化温度(℃)0
最大遠心力(xg)20000
柔軟性硬質
アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
寸法(mm)110×210×220
架数72(12×6)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。
材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン
入数100本
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。