バイオ・食品(菌)関連用品 :「分子」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11 容量(μL)500μL(100回分) レンジ100~1500bp 保存期間(年)常温で1年間
1個(100回分)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5 仕様最大遠心力/20000RCF 材質本体/PP(バージンポリプロピレン) 規格Nuclease/Endotoxin FREE 滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
2,398 税込2,638
当日出荷