絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,234)
  • ビーエム機器(873)
  • ベクトン・ディッキンソン(372)
  • Thermo Fisher Scientific(312)
  • Simport(276)
  • TPP(209)
  • コーニング(203)
  • WATSON(191)
  • TGK(東京硝子器械)(163)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • ケニス(145)
  • 三商(133)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • GVS(98)
  • 栄研化学(89)
  • サンプラテック(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
拭き取り検査用スワブ アズワン拭き取り検査用スワブアズワン(2件のレビュー)
990税込1,089
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
アズノール滅菌シャーレ アズワンアズノール滅菌シャーレアズワン(6件のレビュー)
10,500税込11,550
1箱(500組)
当日出荷
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,590税込5,049特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)ほか
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
アズノールシャーレ アズワンアズノールシャーレアズワン(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1箱(500枚)ほか
当日出荷
すべり止めリブ付き EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
4,828税込5,311特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
研究用精製水ASSW-20専用コック アズワン研究用精製水ASSW-20専用コックアズワン
269税込296
1個
当日出荷
種別ASSW-20専用コックアズワン品番4-846-11
シャーレ アズワンシャーレアズワン
960税込1,056
1個
当日出荷
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ダインペン アズワンダインペンアズワン
43,900税込48,290
1セット(8本)
当日出荷
表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
サニスペック滅菌希釈水 アズワンサニスペック滅菌希釈水アズワン(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1箱(60本)ほか
当日出荷
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
滅菌希釈水(目盛り付き) アズワン滅菌希釈水(目盛り付き)アズワン(1件のレビュー)
7,240税込7,964
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
腰高シャーレ(焼口) アズワン腰高シャーレ(焼口)アズワン
2,930税込3,223
1枚
当日出荷
材質硬質ガラス
コロニーカウンター用 ペン アズワンコロニーカウンター用 ペンアズワン
209税込230
1本
当日出荷
ワイプチェック TEシリーズ アズワンワイプチェック TEシリーズアズワン
1,710税込1,881
1箱(10本)
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステルサイズ(mm)Φ21×87アズワン品番1-1918-11
アルミ製シャーレ アズワンアルミ製シャーレアズワン
839税込923
1個
当日出荷
材質アルミニウム、アルマイト加工
ディスポNMRサンプルチューブ アズワンディスポNMRサンプルチューブアズワン
27,900税込30,690
1箱(100本)
当日出荷
ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用アズワン品番3-5557-01
マイクロプレート アズワンマイクロプレートアズワン(2件のレビュー)
8,890税込9,779
1ケース(50枚)
当日出荷
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
ステンシャーレ 1220シリーズ アズワンステンシャーレ 1220シリーズアズワン
779税込857
1個
当日出荷
蓋と本体の隙間が少なく持ち運び時に落としにくい構造です。
材質SUS304
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)アズワン(2件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
O2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用) アズワンO2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用)アズワン
5,490税込6,039
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
O2吸収・CO2発生剤です。
アイスオン アズワンアイスオンアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン
6,040税込6,644
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
コロニーカウンター アズワンコロニーカウンターアズワン(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1個
欠品中
片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
ユニラック アズワンユニラックアズワン(2件のレビュー)
6,350税込6,985
1セット(10個)
当日出荷から12日以内出荷
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
PFA シャーレ アズワンPFA シャーレアズワン(2件のレビュー)
4,425税込4,868
1枚
当日出荷
滅菌なし材質PFA(フッ素樹脂)
パーソナルインキュベーター アズワンパーソナルインキュベーターアズワン(3件のレビュー)
26,532税込29,185
1台
当日出荷
超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内アズワン品番2-5834-01質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
クライオバイアル アズワンクライオバイアルアズワン(1件のレビュー)
6,039税込6,643
1箱(50個)
当日出荷
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)使用温度範囲-196~+121℃オートクレーブの可否
アズノールシャーレ アズワンアズノールシャーレアズワン
9,590税込10,549特価
1箱(10枚×50袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
仕様径×高さ(mm):Φ90×15材質PS(ポリスチレン)
フローター アズワンフローターアズワン
2,690税込2,959
1袋(10枚)
当日出荷
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。アズワン品番1-5979-01材質発泡PE(ポリエチレン)寸法(mm)100×70×7穴径(Φmm)Φ10(24穴)
白金線 アズワン白金線アズワン(1件のレビュー)
79,596税込87,556
1袋(1本)
当日出荷
高温での使用に適しています。
材質白金
サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
ガロン瓶 専用ドッジキャップ 1個入 アズワンガロン瓶 専用ドッジキャップ 1個入アズワン
199税込219
1個
当日出荷
材質PTFE、(キャップ)PPアズワン品番2-9758-21
バイオ・食品(菌)関連用品