カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ケニス(121)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サン化学(8)
- ブランドをもっと見る
特価

アズノール滅菌シャーレ
アズワン(6件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(500組)当日出荷外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
ダインペン
アズワン¥43,900税込¥48,2901セット(8本)当日出荷表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
アズノールシャーレ
アズワン¥12,900税込¥14,1901箱(10枚×50袋)当日出荷持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。仕様径×高さ(mm):Φ90×15材質PS(ポリスチレン)
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
マイティチェッカー5テスト
アズワン¥7,490税込¥8,2391個当日出荷セット内容マイティチェッカー(R)×5本、ゴミ取り袋×5袋、チャック付きビニール袋×5枚、抽出液×5本、判定用色見本×1枚アズワン品番1-3878-01
ディスポコーンラージ棒
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷持ち手が平らで安定して握る事ができます。仕様先端幅×全長(mm):37×150材質PS(ポリスチレン)アズワン品番1-3192-01線径(mm)Φ4
フローター
アズワン¥3,590税込¥3,9491袋(10枚)当日出荷各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。アズワン品番1-5979-01材質発泡PE(ポリエチレン)寸法(mm)100×70×7穴径(Φmm)Φ10(24穴)
ディスポスティック
アズワン¥8,514税込¥9,3651ケース(10本×50袋)当日出荷ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
パーソナルインキュベーター
アズワン(3件のレビュー)¥26,532税込¥29,1851台当日出荷超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内アズワン品番2-5834-01質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
ハンドシャーレ
アズワン¥1,860~税込¥2,046~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
レジオネラ属菌自主検査キット
アズワン¥25,900税込¥28,4901個当日出荷仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30アズワン品番1-7294-11
ワイプチェック
アズワン¥24,900税込¥27,3901箱(10本×20箱)欠品中検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。仕様γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ21×87容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10アズワン品番1-1918-01
ふきとり検査枠(滅菌済み)
アズワン(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(50枚)当日出荷拭き取り範囲(100cm2)を特定します。アズワン品番2-7477-01材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済
TOCサンプリングスワブ
アズワン¥7,240税込¥7,9641袋(20本)当日出荷前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)TOC50m/L以下
セルカウンタープレート
アズワン¥2,610~税込¥2,871~1袋(10枚)ほか当日出荷カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980