カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,229)
- ビーエム機器(685)
- ベクトン・ディッキンソン(367)
- Thermo Fisher Scientific(310)
- Simport(277)
- コーニング(212)
- TPP(209)
- WATSON(167)
- TGK(東京硝子器械)(158)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(155)
- ケニス(142)
- Porvair(122)
- 三商(118)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- 栄研化学(83)
- ブランドをもっと見る

拭き取り検査用スワブ
アズワン(2件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1箱(10本)ほか当日出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
アズノール滅菌シャーレ
アズワン(6件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(500組)当日出荷外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453材質PS(ポリスチレン)高さ(mm)15径(Φmm)90滅菌済み耐熱温度(℃)約70滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
高純度精製水
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
ダインペン
アズワン¥43,900税込¥48,2901セット(8本)当日出荷表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
ワイプチェック TEシリーズ
アズワン¥2,050税込¥2,2551箱(10本)当日出荷検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。成分リン酸緩衝生理食塩水材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステルサイズ(mm)Φ21×87アズワン品番1-1918-11
ディスポスティック
アズワン¥8,514税込¥9,3651ケース(10本×50袋)当日出荷ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
アズノールシャーレ
アズワン¥12,900税込¥14,1901箱(10枚×50袋)当日出荷持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。仕様径×高さ(mm):Φ90×15材質PS(ポリスチレン)
ハンドシャーレ
アズワン¥1,860~税込¥2,046~1袋(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
フローター
アズワン¥3,590税込¥3,9491袋(10枚)当日出荷各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。材質発泡PE(ポリエチレン)寸法(mm)100×70×7穴径(Φmm)Φ10(24穴)アズワン品番1-5979-01
セルカウンタープレート
アズワン¥2,610~税込¥2,871~1袋(10枚)ほか当日出荷カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
食品検体容器
アズワン¥6,530~税込¥7,183~1箱(100袋)翌々日出荷モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
マイティチェッカー5テスト
アズワン¥7,490税込¥8,2391個当日出荷セット内容マイティチェッカー(R)×5本、ゴミ取り袋×5袋、チャック付きビニール袋×5枚、抽出液×5本、判定用色見本×1枚アズワン品番1-3878-01
ディスポコーンラージ棒
アズワン¥12,400税込¥13,6401個欠品中持ち手が平らで安定して握る事ができます。仕様先端幅×全長(mm):37×150材質PS(ポリスチレン)アズワン品番1-3192-01線径(mm)Φ4
パーソナルインキュベーター
アズワン(3件のレビュー)¥32,769税込¥36,0461台当日出荷超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズ
アズワン¥87,900~税込¥96,690~1台当日出荷自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1単位温度調節精度±0.5℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式