バイオ・食品(菌)関連用品 :「アズワン 試験管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)5.5
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)350×350×400
ヒーター容量(W)200
温度設定範囲(℃)~40
庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥88,000
税込¥96,800
当日出荷
仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W
材質ABS樹脂
質量(g)500
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)35~37
サイズ(mm)140×70×63
アズワン品番2-8904-13
培養時間12~24時間(35~37℃)
1個
¥28,400
税込¥31,240
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。