バイオ・食品(菌)関連用品 :「アルミ扉」の検索結果
関連キーワード
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置ペルチェ素子
設定温度(℃)1単位
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度±0.5℃
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
安全装置過電流保護ヒューズ
容量(L)28
内寸法(mm)329×219×369
質量(kg)13.5
付属品棚板×2枚
消費電力(W)75
外寸法(mm)420×413×485
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)75
外寸(mm)420×413×485
内寸(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
電源コード(m)2(2Pプラグ)
設定温度(℃)1℃単位
温度調節精度±0.5℃
温度設定範囲(℃)3~45
アズワン品番2-926-22-22
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置ペルチェ素子
ドレン水自然蒸発式
1台
¥117,000
税込¥128,700
15日以内出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
外形寸法(mm)420×413×485
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
設定温度(℃)1℃単位
温度調節精度±0.5℃
温度設定範囲(℃)3~45
アズワン品番2-926-21-22
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置ペルチェ素子
ドレン水自然蒸発式
1台
¥99,000
税込¥108,900
当日出荷
ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。
アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。
温度調節精度の高いPID制御を採用しています。
積み重ねてもご使用いただけます。
材質庫内/アルミニウム内扉/PMMA(アクリル)
質量(kg)24
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)最大100
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
温度分布37℃時±1℃以下
温度設定範囲(℃)5~5010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定単位0.1℃
冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。