バイオ・食品(菌)関連用品 :「タイマー 120 分」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC ケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5 ケーブル厚さ3×6mm 放電管4W 波長(nm)254 電源(AC100V)50/60Hz チェーン長(mm)500 アズワン品番3-6812-11 タイマー0~120分(アナログ)
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX) 付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2) 材質PC・ABS 電圧(V)35・50・100 入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60 アズワン品番3-6653-01 タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
39,300 税込43,230
当日出荷