4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式 温度設定範囲(℃)3~45 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置ペルチェ素子 設定温度(℃)1単位 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度±0.5℃ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 安全装置過電流保護ヒューズ 容量(L)28 内寸法(mm)329×219×369 質量(kg)13.5 付属品棚板×2枚 消費電力(W)75 外寸法(mm)420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚 種別クールストック 4℃固定タイプ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 温度調節精度±1℃ 外寸法(mm)420×413×485 温度設定範囲(℃)4℃固定 アズワン品番3-7055-01 対流方式自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度±1℃ 冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)75 外寸(mm)420×413×485 内寸(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2(2Pプラグ) 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3~45 アズワン品番2-926-22-22 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
1台
117,000 税込128,700
15日以内出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 外形寸法(mm)420×413×485 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3~45 アズワン品番2-926-21-22 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
1台
99,000 税込108,900
当日出荷