バイオ・食品(菌)関連用品 :「小型 熱風乾燥機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5~45 庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷