バイオ・食品(菌)関連用品 :「小型培養器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W 材質ABS樹脂 質量(g)500 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)35~37 サイズ(mm)140×70×63 アズワン品番2-8904-13 培養時間12~24時間(35~37℃)
1個
28,400 税込31,240
8日以内出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5~45 庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング