バイオ・食品(菌)関連用品 :「扉付き 棚」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装) 質量(kg)18 型番CN-40A(出荷前点検検査書付) 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸法(mm)450×455×550 温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃) アズワン品番1-8963-01-22 庫内寸法(mm)360×276×420 対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
1台
230,500 税込253,550
18日以内出荷