16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BG-SA サンプル採取用バッグスタンド アズワン 動画あり
材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン 寸法(mm)220×180×245 質量(g)約600 型番BG-SA アズワン品番2-4215-01
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水 材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル サイズ(mm)Φ21×87 アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
1,710 税込1,881
当日出荷

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン) TOC50m/L以下
1袋(20本)
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5 頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
1箱(20本×1袋)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン滅菌竹串
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済 材質 長さ(mm)約90 アズワン品番1-5980-02
1個(200本×5袋)
2,390 税込2,629
当日出荷

アズワン滅菌竹串
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。 使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質 アズワン品番1-5980-01 滅菌済み 滅菌方法γ線 全長(mm)約150 仕様γ線滅菌済
1ケース(1000本)
2,990 税込3,289
当日出荷

弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)100
1個
5,299 税込5,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を繊維の中にしっかり取り込みます。先端は簡単に触らず交換できるので異物混入リスクを軽減します。
仕様ヘッド部サイズ(mm):7.3×28.5×2.8、TOCレベル:30ppb以下 セット内容ハンドル2本、交換用チップ144個(12個/チップトレイ×12セット) 材質ハンドル/PP、ヘッド/ポリエステルニット、チップトレイ/PET 全長(mm)約148 アズワン品番3-120-01
1セット
24,900 税込27,390
翌々日出荷

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1 材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル サイズ(mm)Φ12.7×84 アズワン品番1-1918-02
1箱(4袋×50本)
24,700 税込27,170
翌々日出荷

細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
1箱(100個)
55,000 税込60,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W 材質ABS樹脂 質量(g)500 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)35~37 サイズ(mm)140×70×63 アズワン品番2-8904-13 培養時間12~24時間(35~37℃)
1個
28,400 税込31,240
8日以内出荷

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
731,000 税込804,100
翌々日出荷

マルチプレート挿入方式ですので一度に多数の検体のテストが可能です。プレート吊り下げ式なので培養中に細胞を傷つけることがありません。デバイスのまま固定化、染色が可能です(ケモタキセル)。マルチウェルとインターセルの隙間が広いため、培地交換、細胞採取、代謝状態測定のピペッティングが容易にできます(インターセル)。
1箱(100個)
31,900 税込35,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
1袋(100本)
55,000 税込60,500
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)